TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
木目調ラック モクメタル つっぱりタイプ・幅55cm
◎工具不要で組立簡単
◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり
◎棚板の位置は5cm間隔で調整可能
◎棚板2枚のうち1枚は縦方向にも取り付け可能。
マグネットツールと組み合わせてボードと
してもお使い頂けます。
用途
キッチン収納
材質
【支柱・パイプ】アルミ、【支柱・金具】ステンレス、【支柱・樹脂部】PP・PE・ABS・ナイロン、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板・ステンレス、【棚・樹脂部】PP
質量(kg)
2.7
棚板耐荷重(kg)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
556×261×554~900
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
552×222
内容量
1個
注意
◎取付場所の強度を事前に十分ご確認下さい。
◎支柱の取り付け時、接地面は必ず拭き掃除してください。
◎火の近くには設置しないで下さい。
◎接地面が不安定な場所での取り付けはおやめください。
◎定期的に支柱の緩みが無いかご確認下さい。
◎棚の制限荷重をお守り下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644359
MTP2-55
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
1
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
離島
1
お送りできません