曜日別特売

イージーラック ブラック

イージーラック ブラック - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)イージーラック ブラック - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)イージーラック ブラック - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

◎耐荷重20kgまでOK。とにかく頑丈な設計です。
◎組立不要。お好みのスペースに置くだけ。
◎美しい光沢で上品さと高級感のあるパール
マイカ塗装。
◎様々なインテリアと調和するシンプルな
デザインでキッチン周りやデスク周りも
すっきり。

用途キッチン・デスク周り収納材質【金属部】亜鉛鉄板/焼付塗装、【滑り止め】PE発泡体質量(kg)2.83ブラック耐荷重(kg)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×174×508内容量1個
注意
◎制限荷重をお守りください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644255ER-54KM
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする