トールワゴン Low・幅15cm×高さ85cm

トールワゴン Low・幅15cm×高さ85cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン Low・幅15cm×高さ85cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン Low・幅15cm×高さ85cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン Low・幅15cm×高さ85cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン Low・幅15cm×高さ85cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン Low・幅15cm×高さ85cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン Low・幅15cm×高さ85cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)トールワゴン Low・幅15cm×高さ85cm - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

◎丈夫なスチール製の「すき間収納ラック」です。
◎すき間に収まると正面からモノが見えず、
スッキリきれい。
◎両サイドはオープンなので中の物が見やすく、
出し入れもしやすい。
◎上質で落ち着いた雰囲気のあるマット塗装。
インテリアに馴染み、お部屋のアクセントにも。

用途キッチン・サニタリー収納材質【前後パネル】スチール/粉体塗装、【棚】スチール/粉体塗装、【ガード】スチール丸棒/粉体塗装、【前後パネルキャップ】PP樹脂、【把手】ABS樹脂/溶剤塗装、【ねじ】ステンレス、【ねじキャップ】PE樹脂、【キャスター】スチール・ウレタン巻き車輪質量(kg)4.16棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×577×854総耐荷重(kg)30内容量1個
注意
◎当商品はお客様組立商品です。組立にはプラスドライバーが必要ですが工具類は付属しておりません。
◎転倒の恐れがありますので、すき間以外では、ご使用にならないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644298NWL-150マットホワイト
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52644307NWL-150Kマットブラック
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする