曜日別特売

【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り 消防ネジ式

【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り 消防ネジ式 - 岩崎製作所

消防ネジ式・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)

用途屋外消火栓・消防署指導場所適合ホース:型式適合品形状取付:綾織り長さ(m)20呼び径65材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)0.9金具消防ネジ式内容量1本
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。
※画像は町野式の金具のホースサンプル画像となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6390414901AJA609SHO23-A-T【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン14,880
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
5264699401AJA609SHO25-A-T-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする