荒川技研工業
ボルトアンカー取付用ワイヤーグリッパー
ボルトアンカーに取付けでき、傾斜張りに対応します。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644596
BS-32+T
ステンレス、真鍮
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52644630
WF-32+T
ステンレス
ワイヤーΦ3.0:100、Φ4.0:150、Φ5.0:200、Φ6.0:300
ワイヤー/3.0、4.0、5.0、6.0
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644605
SF-32+T
ステンレス、真鍮、スチール
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644614
MF-32+T-S
ステンレス
100
ワイヤー/3.0
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください