荒川技研工業
オブジェ吊り用ワイヤーグリッパー
小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
真鍮
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
仕上
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645375
AU-72 silver
ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5、Φ1.0、Φ1.2:8
クロームメッキ
ワイヤー/0.6、0.8、1.0、1.2
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
52645384
AU-72 black
ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5、Φ1.0、Φ1.2:8
黒亜鉛メッキ
ワイヤー/0.6、0.8、1.0、1.2
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645400
BU-72
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
クロームメッキ
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください