パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC

パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC - 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC - 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC - 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC - 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC - 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC - 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSC - 荒川技研工業

軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。

用途パネルの開き防止にも使用できます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644894BSC-1G set-
1,4001,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
52646154BSC-1S set-
2,7002,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
85627930BSC-1G set【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
1,4001,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
85627896BSC-1S set【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする