パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK

パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK - 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK - 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK - 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK - 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK - 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK - 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK - 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSK - 荒川技研工業

穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。

用途3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644910BSK-1G
850
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
52646258BSK-1S
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
52644919BSK-2G
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
52646100BSK-2S
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする