曜日別特売

ワイヤグリッパー・大型フック

ワイヤグリッパー・大型フック - 荒川技研工業ワイヤグリッパー・大型フック - 荒川技研工業ワイヤグリッパー・大型フック - 荒川技研工業ワイヤグリッパー・大型フック - 荒川技研工業ワイヤグリッパー・大型フック - 荒川技研工業

自転車やバックなど掛けるのに適した大型フックのワイヤーグリッパーです。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
仕上
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52645025APH-60真鍮、スチールワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2・Φ1.5:10梨地ニッケルメッキワイヤー/1.0、1.2・1.5
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645050APH-65ステンレス10サテンワイヤー/1.5、2.0、2.5
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする