荒川技研工業
天井埋め込み用ワイヤーグリッパー
天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
用途
ワッシャーとナットが各2個付属します。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
適合径(Φmm)
材質
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644569
BS-27
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
ステンレス、真鍮、スチール
ニッケルメッキ、ユニクロメッキ
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
52644578
SF-27
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
ステンレス、亜鉛ダイカスト、スチール
サテン、サチライトニッケルメッキ、ユニクロメッキ
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
52644587
MF-27
100
ワイヤー/3.0
ステンレス、真鍮、スチール
梨地ニッケルメッキ、ユニクロメッキ
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください