荒川技研工業
サイン吊り用ワイヤーグリッパー
Φ1.0 L=1mワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。本製品にはワイヤーグリップ機構はありません。
用途
パネルに穴を開けて取り付けてください。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
5
仕上
クロームメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645804
A-01 1010
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください