荒川技研工業
ワイヤーテンショナー TF-32+T
ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途
余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質
ステンレス、真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645479
TF-32+T
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください