ワイヤーテンショナー TF-18+T

ワイヤーテンショナー TF-18+T - 荒川技研工業ワイヤーテンショナー TF-18+T - 荒川技研工業ワイヤーテンショナー TF-18+T - 荒川技研工業

ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。

用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。材質ステンレス、真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上梨地ニッケルメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52645454TF-18+T
3,200
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする