荒川技研工業
ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用)
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
サテン
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645016
BS-20R
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645095
BS-20RP
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
52645104
BS-20RP-S
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください