荒川技研工業
ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ
フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
仕上
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644980
AF-3 chrome
亜鉛ダイカスト、ステンレス
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
クロームメッキ
ワイヤー/1.0、1.2
¥
750
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
52644989
AF-3 white
亜鉛ダイカスト、ステンレス
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
塗装(ホワイト)
ワイヤー/1.0、1.2
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644998
AF-3 black
亜鉛ダイカスト、ステンレス
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
塗装(ブラック)
ワイヤー/1.0、1.2
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645007
AF-3 SUS
ステンレス
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
梨地
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください