荒川技研工業
ワイヤグリッパー・フック SF-20Rシリーズ
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。50kg対応。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス
仕上
サテン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645034
SF-20R
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0・Φ2.5:50
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
52645129
SF-20RP
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0・Φ2.5:50
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
52645138
SF-20RP-S
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0・Φ2.5:50
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52645156
SM-20VP
ワイヤーΦ2.5:70、Φ3.0:100
ワイヤー/2.5、3.0
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645165
SM-20VP-S
ワイヤーΦ2.5:70、Φ3.0:100
ワイヤー/2.5、3.0
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください