荒川技研工業
ワイヤグリッパー・フック 盗難防止カバー付
盗難防止、絵画の外れ防止用ネジ止め式のカバーキャップ付きフック型ワイヤーグリッパー。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス、亜鉛ダイカスト
仕上
サテン、梨地ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645120
KH-1S
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645147
KH-2S
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0・Φ2.5:50
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください