曜日別特売

木棚吊り用ワイヤーグリッパー

木棚吊り用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業木棚吊り用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業木棚吊り用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業木棚吊り用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業木棚吊り用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業木棚吊り用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業木棚吊り用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業木棚吊り用ワイヤーグリッパー - 荒川技研工業

木棚にビスで取付するワイヤーグリッパー。

用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
適合径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644754BRB-1SワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30ワイヤー/1.0、1.2、1.5真鍮
2,200
1,988
2,187(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644815BRL-1SワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30ワイヤー/1.0、1.2、1.5真鍮
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644770FRB-1SワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70ワイヤー/1.5、2.0、2.5ステンレス
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする