荒川技研工業
ワイヤグリッパー・フック AM-20(Φ0.6~Φ0.8用)
極小サイズのフック型ワイヤーグリッパー。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
真鍮、スチール
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5
仕上
クロームメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/0.6、0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644964
AM-20
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください