荒川技研工業
ワイヤグリッパー・ループ 極小サイズAL-1
ループは自重で閉まるので、吊り下げ物の横ずれを防ぎます。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5、Φ1.0:8
仕上
クローム
適合径(Φmm)
ワイヤー/0.6、0.8、1.0
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644675
AL-1
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください