荒川技研工業
パイプ吊り用ワイヤーグリッパー
パイプに貫通穴を開けて使用します。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644718
BS-16
ステンレス、真鍮
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52644736
MF-16S
ステンレス
100
ワイヤー/3.0
¥
2,650
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644727
SF-16
ステンレス
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52644745
WF-16
ステンレス
ワイヤーΦ3.0:100、Φ4.0:150、Φ5.0:200、Φ6.0:300
ワイヤー/3.0、4.0、5.0、6.0
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください