荒川技研工業
ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(穴あけタイプ)
棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質
ステンレス、シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644849
BS-35+R
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644858
SF-35+R
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644867
MF-35+R-S
100
ワイヤー/3.0
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください