荒川技研工業
ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(挟み込みタイプ)
棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52646118
BRG-1S
真鍮
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
¥
2,200
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52646127
BRG-2S
真鍮
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
ワイヤー/1.0、1.2、1.5
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52646136
FRG-1S
ステンレス
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52646145
FRG-2S
ステンレス
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください