曜日別特売

ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ

ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ - 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ - 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ - 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ - 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ - 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック AF-3P(カラビナ付き)シリーズ - 荒川技研工業
(1件のレビュー)

カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。

用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
仕上
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52645059AF-3P chrome亜鉛ダイカスト、ステンレスワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10クロームメッキワイヤー/1.0、1.2
900
819
901(税込)
当日出荷
52645068AF-3P white亜鉛ダイカスト、ステンレスワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10塗装(ホワイト)ワイヤー/1.0、1.2
1,000
899
989(税込)
当日出荷
52645077AF-3P black亜鉛ダイカスト、ステンレスワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10塗装(ブラック)ワイヤー/1.0、1.2
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
52645086AF-3P SUSステンレスワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30梨地ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 表示板の吊り下げ

地震対策でカラビナ付を希望されたので今回購入。荒川技研工業の品物はいつも使用しております。1mmのワイヤーに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする