荒川技研工業
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.2用)
8~10kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52645235
AD-1
スチール、亜鉛ダイカスト
クロームメッキ
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52646109
AZ-1
真鍮、スチール
ニッケルメッキ、クロームメッキ
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52646215
AZ-3
真鍮、スチール
ニッケルメッキ、クロームメッキ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください