荒川技研工業
パネル吊り用ワイヤーグリッパー SFK
(1件のレビュー)
穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。
用途
A2以上の大判パネルに適しています。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
クロームメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52644946
SFK-1S
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52644955
SFK-1L-S
¥
2,750
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください