曜日別特売

1.5合の小さな炊飯器

1.5合の小さな炊飯器 - ANABAS1.5合の小さな炊飯器 - ANABAS1.5合の小さな炊飯器 - ANABAS1.5合の小さな炊飯器 - ANABAS

お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。
20~35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。
うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。

付属品電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書質量(kg)1.3消費電力(W)炊飯時:200、保温時:20コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×178×194電源(AC100V)50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応炊飯容量0.5合~1.5合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52651255ARM-1500Bブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
52651246ARM-1500Yイエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする