曜日別特売

ハードコア ミッドダイバー (F)

ハードコア ミッドダイバー (F) - デュエルハードコア ミッドダイバー (F) - デュエルハードコア ミッドダイバー (F) - デュエルハードコア ミッドダイバー (F) - デュエルハードコア ミッドダイバー (F) - デュエルハードコア ミッドダイバー (F) - デュエルハードコア ミッドダイバー (F) - デュエルハードコア ミッドダイバー (F) - デュエル

磁着タングステンボール搭載。
最長飛距離と遊泳安定性を両立した、ミッドダイバーリップレス
磁着タングステン × ニューマグネット重心移動で一つ上の飛びと泳ぎを表現 Patent
流れの変化で自動的にバランスを崩し、ただ巻きでは食わない魚に口を使わせる。
高所からも足元までしっかり引けるので、ピックアップ寸前のバイトも確実に獲れる。

タイプフローティングリングサイズ#4内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
レンジ
飛距離(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5266259595mmHBPC ブルピンキャンディーフック:#41440~80cmMAX55
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
5266260495mmHCA キャンディーフック:#41440~80cmMAX55
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
5266262095mmHCCA チャートキャンディーフック:#41440~80cmMAX55
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
5266262995mmHGGR ゴールドグリーンフック:#41440~80cmMAX55
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
5266263895mmHGR アカキンフック:#41440~80cmMAX55
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
5266264795mmHIW イワシフック:#41440~80cmMAX55
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
5266265695mmHKN キビナゴフック:#41440~80cmMAX55
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
5266266595mmHKS コノシロフック:#41440~80cmMAX55
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
5266267495mmHPI ピンクイワシフック:#41440~80cmMAX55
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
5266269095mmHRH レッドヘッドフック:#41440~80cmMAX55
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
5266269995mmHSTI ストライクイワシフック:#41440~80cmMAX55
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
5266270895mmPCL パールチャートフック:#41440~80cmMAX55
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52662717115mmHBPC ブルピンキャンディーフック:#31840~120cmMAX60
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52662726115mmHCA キャンディーフック:#31840~120cmMAX60
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52662735115mmHCCA チャートキャンディーフック:#31840~120cmMAX60
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52662744115mmHGGR ゴールドグリーンフック:#31840~120cmMAX60
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52662760115mmHGR アカキンフック:#31840~120cmMAX60
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52662769115mmHIW イワシフック:#31840~120cmMAX60
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52662778115mmHKN キビナゴフック:#31840~120cmMAX60
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52662787115mmHKS コノシロフック:#31840~120cmMAX60
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52662796115mmHPI ピンクイワシフック:#31840~120cmMAX60
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52662805115mmHRH レッドヘッドフック:#31840~120cmMAX60
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52662814115mmHSTI ストライクイワシフック:#31840~120cmMAX60
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52662830115mmPCL パールチャートフック:#31840~120cmMAX60
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする