デュエル
3D マグナム DD (F)
安定したトローリングアクションを実現したディープダイビングミノー
サイズ
フック:#4/0
質量(g)
90
タイプ
フローティング
レンジ
6~7.5m
リングサイズ
#8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52658876
180mm
CPBN ボニータ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
52658885
180mm
CPFF トビウオ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
52658894
180mm
CPNI イワシ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
52658910
180mm
CPPO ピンクオレンジ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
52658919
180mm
CPRH レッドヘッド
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
52658928
180mm
CPSH シャッド
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください