曜日別特売

3DB シャッド (SP)

3DB シャッド (SP) - デュエル3DB シャッド (SP) - デュエル3DB シャッド (SP) - デュエル3DB シャッド (SP) - デュエル3DB シャッド (SP) - デュエル3DB シャッド (SP) - デュエル3DB シャッド (SP) - デュエル3DB シャッド (SP) - デュエル

3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!
光と波動でCatch More "Big Fish!"

サイズフロントフック:#6、リアフック:#6質量(g)10タイプサスペンディングリングサイズEX #4内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5266679570mmPAY プリズムアユ
729
802(税込)
8日以内出荷
5266680470mmPCF プリズムクローフィッシュ
729
802(税込)
8日以内出荷
5266682070mmPFT プリズムファイヤータイガー
729
802(税込)
8日以内出荷
5266682970mmPGBLPGBL プリズムゴールドブラック
729
802(税込)
8日以内出荷
5266683870mmPPC プリズムパーチ
729
802(税込)
8日以内出荷
5266684770mmPSBL プリズムシルバーブラック
729
802(税込)
8日以内出荷
5266685670mmPSH プリズムシャッド
729
802(税込)
8日以内出荷
5266686570mmPSSH プリズムセクシーシャッド
729
802(税込)
8日以内出荷
5266687470mmPTSH プリズムテネシーシャッド
729
802(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする