ハードコア シャローランナー H2 (F)

ハードコア シャローランナー H2 (F) デュエル ハードコア シャローランナー H2 (F) デュエル ハードコア シャローランナー H2 (F) デュエル ハードコア シャローランナー H2 (F) デュエル ハードコア シャローランナー H2 (F) デュエル ハードコア シャローランナー H2 (F) デュエル ハードコア シャローランナー H2 (F) デュエル ハードコア シャローランナー H2 (F) デュエル

磁着タングステンボール搭載。
最長飛距離と遊泳安定性を両立した、ミッドダイバーリップレス
磁着タングステン × ニューマグネット重心移動で一つ上の飛びと泳ぎを表現 Patent
流れの変化で自動的にバランスを崩し、ただ巻きでは食わない魚に口を使わせる。
高所からも足元までしっかり引けるので、ピックアップ寸前のバイトも確実に獲れる。

サイズフック:#2 質量(g)21 タイプフローティング レンジ10~60cm リングサイズ#4 飛距離(m)MAX65 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
120mm 52662954
120mm 52662954
52662954 120mm HBPC ブルピンキャンディー
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷
120mm 52662970
120mm 52662970
52662970 120mm HCA キャンディー
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷
120mm 52662979
120mm 52662979
52662979 120mm HCCA チャートキャンディー
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷
120mm 52662988
120mm 52662988
52662988 120mm HGGR ゴールドグリーン
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷
120mm 52662997
120mm 52662997
52662997 120mm HGR アカキン
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷
120mm 52663006
120mm 52663006
52663006 120mm HIW イワシ
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷
120mm 52663015
120mm 52663015
52663015 120mm HKN キビナゴ
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷
120mm 52663024
120mm 52663024
52663024 120mm HKS コノシロ
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷
120mm 52663040
120mm 52663040
52663040 120mm HPI ピンクイワシ
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷
120mm 52663049
120mm 52663049
52663049 120mm HRH レッドヘッド
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷
120mm 52663058
120mm 52663058
52663058 120mm HSTI ストライクイワシ
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷
120mm 52663067
120mm 52663067
52663067 120mm PCL パールチャート
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする