曜日別特売

ハードコア シャローランナー H3 (F)

ハードコア シャローランナー H3 (F) - デュエルハードコア シャローランナー H3 (F) - デュエルハードコア シャローランナー H3 (F) - デュエルハードコア シャローランナー H3 (F) - デュエルハードコア シャローランナー H3 (F) - デュエルハードコア シャローランナー H3 (F) - デュエルハードコア シャローランナー H3 (F) - デュエルハードコア シャローランナー H3 (F) - デュエル

磁着タングステンボール搭載。
最長飛距離と遊泳安定性を両立した、ミッドダイバーリップレス
磁着タングステン × ニューマグネット重心移動で一つ上の飛びと泳ぎを表現 Patent
流れの変化で自動的にバランスを崩し、ただ巻きでは食わない魚に口を使わせる。
高所からも足元までしっかり引けるので、ピックアップ寸前のバイトも確実に獲れる。

サイズフック:#6質量(g)17タイプフローティングレンジ10~60cmリングサイズ#3飛距離(m)MAX60内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52663076120mmHBPC ブルピンキャンディー
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52663085120mmHCA キャンディー
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52663094120mmHCCA チャートキャンディー
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52663110120mmHGGR ゴールドグリーン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52663119120mmHGR アカキン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52663128120mmHIW イワシ
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52663137120mmHKN キビナゴ
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52663146120mmHKS コノシロ
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52663155120mmHPI ピンクイワシ
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52663164120mmHRH レッドヘッド
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52663180120mmHSTI ストライクイワシ
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
52663189120mmPCL パールチャート
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする