デュエル
3D マグナム (S)
高速トローリングにも安定したアクションを実現
3Dプリズムの輝きでより深い魚にもアピール
サイズ
フック:#4/0
質量(g)
108
タイプ
シンキング
レンジ
5~6.5m
リングサイズ
#8
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52658797
180mm
CPBM ブルーマッカレル
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
52658806
180mm
CPBN ボニータ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
52658815
180mm
CPDR ドラド
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
52658824
180mm
CPFF トビウオ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
52658840
180mm
CPNI イワシ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
52658849
180mm
CPPO ピンクオレンジ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
52658858
180mm
CPRH レッドヘッド
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
52658867
180mm
CPSH シャッド
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください