デュエル
パワーリーダー タイラバ CN
喰わせ重視!! 低伸度でありながら、若干のクッション性を持ち合わせているため、喰い込みも良く、やり取り中のバラシも軽減。
色
クリアー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
標準直径(mm)
標準強力(lb)
標準強力(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52668484
30m
3
0.285
12
6
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
52668500
30m
4
0.33
16
7
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
52668509
30m
5
0.37
20
9
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください