デュエル
アジ・メバル CN
操作性抜群!!
ライトゲーム専用設計
ハイブリッドライン
フロロカーボンとナイロンをブレンドした超強力複合素材 「カーボナイロン(R)」 採用。
ハイブリッドライン。
色
イエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
標準直径(mm)
標準強力(lb)
標準強力(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52669690
150m
0.5
0.117
2
1
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
52669699
150m
0.6
0.128
2.5
1.2
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
52669708
150m
0.8
0.148
3
1.5
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
52669717
150m
1
0.165
4
2
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください