デュエル
アーマード F+ プロ
飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル
色
GY ゴールデンイエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(号)
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52667635
150m
AVE:0.05
0.08
MAX:1.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
52667644
150m
AVE:0.06
0.1
MAX:2
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52667660
150m
AVE:0.08
0.2
MAX:2.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52667669
150m
AVE:0.09
0.3
MAX:3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
52667678
150m
AVE:0.11
0.4
MAX:3.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52667687
150m
AVE:0.14
0.6
MAX:5.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52667696
150m
AVE:0.16
0.8
MAX:7
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
52667705
150m
AVE:0.18
1
MAX:9
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
52667626
150m
AVE:0.04
0.06
MAX:1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください