デュエル
クイックリーダー
釣り場でかんたんセッティング!!
EASY CONNECT
アーマード(R) 推奨リーダー
色
ー
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
サイズ(号)
強度(kg)
標準直径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52654667
0.8号
100
スナップ:0
MAX:1.7
0.148
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
52654676
1.0号
100
スナップ:0
MAX:2
0.165
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
52654685
1.5号
100
スナップ:0
MAX:3
0.205
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
52654694
2.0号
100
スナップ:1
MAX:4
0.235
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
52654710
2.5号
100
スナップ:1
MAX:5
0.26
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
52654719
3.0号
100
スナップ:1
MAX:6
0.285
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
52654728
4.0号
40
スナップ:2
MAX:7
0.33
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
52654737
5.0号
40
スナップ:2
MAX:9
0.37
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください