デュエル
アーマード F+ プロ アジ・メバル
飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル
色
ライトピンク
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(号)
強度(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52667714
150m
AVE:0.04
0.06
MAX:1.2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
52667730
150m
AVE:0.05
0.08
MAX:1.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
52667739
150m
AVE:0.06
0.1
MAX:2
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52667748
150m
AVE:0.08
0.2
MAX:2.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52667757
150m
AVE:0.09
0.3
MAX:3
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52667766
150m
AVE:0.11
0.4
MAX:3.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください