デュエル
アーマード F+プロ フラットフィッシュ
飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル
色
S シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(号)
強度(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52667994
200m
AVE:0.16
0.8
MAX:7
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52668010
200m
AVE:0.18
1
MAX:9
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52668019
200m
AVE:0.19
1.2
MAX:10
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
52668028
200m
AVE:0.21
1.5
MAX:11
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください