デュエル
ハードコア スーパー X4
飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル
色
5C 5色マーキング
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
標準直径(mm)
標準強力(lb)
標準強力(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52668974
200m
0.4
0.11
8
3.6
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52668990
200m
0.6
0.13
12
5.4
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52668999
200m
0.8
0.15
14
6.4
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52669008
200m
1
0.17
18
8
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52669017
200m
1.2
0.19
20
9
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52669026
200m
1.5
0.21
25
10
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
52669035
200m
2
0.24
30
13
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください