エックステックス コブラ

エックステックス コブラ - デュエル

オールウォーターカラー対応
カモフラージュライン
どんな水色にも馴染むカモフラージュカラーを採用
極限のスピードと感性を超硬・極低伸度素材 「X-TEX」 が実現
感じて掛ける、一連の動作を瞬時にパフォーマンスする圧倒のレスポンス
ハードルアーに絶妙のマッチング
重めのラバージグやテキサスリグにも対応
耐久性能、巻きグセの復元力も良好
75m毎に便利なマーキング付

カモフラージュ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
標準直径(mm)
標準強力(lb)
標準強力(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52670155150m10.1654Lbs2
859
945(税込)
8日以内出荷
52670164150m1.250.195Lbs2.5
859
945(税込)
8日以内出荷
52670180150m1.50.2056Lbs3
959
1,055(税込)
8日以内出荷
52670189150m20.2358Lbs4
959
1,055(税込)
8日以内出荷
52670198150m2.50.2610Lbs5
959
1,055(税込)
8日以内出荷
52670207150m30.28512Lbs6
959
1,055(税込)
8日以内出荷
52670216150m3.50.3114Lbs7
999
1,099(税込)
8日以内出荷
52670225150m40.3316Lbs8
999
1,099(税込)
8日以内出荷
52670234150m50.3720Lbs10
999
1,099(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする