デュエル
ハードコア スーパー X8
飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル
色
5C 5色マーキング
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
標準直径(mm)
標準強力(lb)
標準強力(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52669044
200m
0.6
0.13
13
2.8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
52669060
200m
0.8
0.15
16
7
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
52669069
200m
1
0.17
20
9
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
52669078
200m
1.2
0.19
27
12
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
52669087
200m
1.5
0.21
30
13.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください