Tx8

Tx8 - デュエル

強さ長持ち!! ”タフ8”
タフなタイトブレイド(密編)
新強力T原糸を新密編製法でタイトに仕上げることで、耐久性・耐摩耗性が大幅に向上。
ハリやコシを感じさせない柔軟な質感で操作性アップ。
新強力T原糸
原糸の太さを変えることなく従来の構成繊維を太くすることで毛羽立ちにくく摩耗に強い!!

内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
標準直径(mm)
標準強力(lb)
標準強力(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52669227200m5C 5色マーキング0.60.13146.4
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
52669236200mLG ライムグリーン0.60.13146.4
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
52669245200m5C 5色マーキング0.80.15177.7
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
52669254200mLG ライムグリーン0.80.15177.7
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
52669270200m5C 5色マーキング10.17219.5
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
52669279200mLG ライムグリーン10.17219.5
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
52669288200m5C 5色マーキング1.20.192712.2
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
52669297200mLG ライムグリーン1.20.192712.2
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
52669306200m5C 5色マーキング1.50.213013.6
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
52669315200mLG ライムグリーン1.50.213013.6
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
52669324200m5C 5色マーキング20.243817.2
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
52669340200mLG ライムグリーン20.243817.2
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
52669349300m5C 5色マーキング0.60.13146.4
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
52669358300m5C 5色マーキング0.80.15177.7
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
52669367300m5C 5色マーキング10.17219.5
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
52669376300m5C 5色マーキング1.20.192712.2
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
52669385300m5C 5色マーキング1.50.213013.6
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
52669394300m5C 5色マーキング20.243817.2
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
52669410300m5C 5色マーキング2.50.274721.3
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
52669419300m5C 5色マーキング30.35524.9
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
52669428300m5C 5色マーキング40.346830.8
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
52669437300m5C 5色マーキング50.388337.6
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
52669446300m5C 5色マーキング60.429543.1
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
52669455300m5C 5色マーキング80.4811552.2
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする