デュエル
ハードコア スーパー X8
撥水性が高い為、水をはじきやすくストレスのない操作性を実現!!
色
5C 5色マーキング
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
標準直径(mm)
標準強力(lb)
標準強力(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52669096
200m
2
0.24
35
16
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
52669105
300m
0.6
0.13
13
5.8
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
52669114
300m
0.8
0.15
16
7
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
52669130
300m
1
0.17
20
9
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
52669139
300m
1.2
0.19
27
12
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
52669148
300m
1.5
0.21
30
13.5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
52669157
300m
2
0.24
35
16
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
52669166
300m
2.5
0.27
45
20
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
52669175
300m
3
0.3
50
23
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
52669184
300m
4
0.34
60
27
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
52669200
300m
5
0.38
80
36
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
52669209
300m
6
0.42
90
40
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
52669218
300m
8
0.48
100
50
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください