曜日別特売

アーマード F+ プロ ロックフィッシュ

アーマード F+ プロ ロックフィッシュ - デュエル

飛距離 / 強度 / 感度
さらに耐久性を向上した究極モデル

ダークブラウン × オレンジマーキング内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(号)
強度(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52667775150mAVE:0.140.6MAX:5.5
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
52667784150mAVE:0.160.8MAX:7
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
52667800150mAVE:0.181MAX:9
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
52667809150mAVE:0.211.5MAX:11
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする