デュエル
スーパーエックスワイヤー 4
PEラインの常識が変わる!!
キャスティングからジギングまで耐久性を重視!!
色
S シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
標準直径(mm)
標準強力(lb)
標準強力(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52669525
150m
0.6
0.13
12
5.4
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
52669534
150m
0.8
0.15
14
6.4
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
52669550
150m
1
0.17
18
8
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
52669559
150m
1.2
0.19
20
9
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
52669568
150m
1.5
0.21
25
10
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
52669577
150m
2
0.24
30
13
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください