デュエル
ビッグ フロロカーボン
ジャンルを問わず使いやすい!!
最高峰の耐衝撃強度
ハリス、ショックリーダー、仕掛けに最適!!
大判スプール採用で、巻きグセが少なく扱いやすい。
色
クリアー
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
標準直径(mm)
標準強力(lb)
標準強力(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52668579
50m
1
0.165
4
2
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52668588
50m
1.25
0.19
5
2.5
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
52668597
50m
1.5
0.205
6
3
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
52668606
50m
1.75
0.22
7
3.5
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
52668615
50m
2
0.235
8
4
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
52668624
50m
2.5
0.26
10
5
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
52668640
50m
3
0.285
12
6
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
52668649
50m
3.5
0.31
14
6.5
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
52668658
50m
4
0.33
16
7
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
52668667
50m
5
0.37
20
9
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
52668676
50m
6
0.405
22
11
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
52668685
50m
7
0.435
25
12
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
52668694
50m
8
0.47
30
13
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52668710
50m
10
0.52
35
16
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52668719
50m
12
0.57
40
18
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
52668728
50m
14
0.62
50
22
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
52668737
50m
16
0.66
55
25
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください