監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量
サイズは画像図面を参照
同梱品はネジ(M6*5)x2
材質:iron+spray paint
商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg
Model名;608
監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。
横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。
簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。
CCTVカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、柱に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。