POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード

POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード - DelkinPOWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード - DelkinPOWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード - DelkinPOWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカード - Delkin

POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。本商品はCannon業務用デジタルビデオカメラXF605(2021/10/28発売)の動作確認済みSDXCカードです。

質量(g)約1.5コネクタ(ピン)17本寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。動作温度(℃)-25~85耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています)ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証)動作電圧(V)2.7~3.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671720DDSDG2000128128
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
52671729DDSDG2000256256
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする