PYXIS ライデン 目ざまし時計

PYXIS ライデン 目ざまし時計 - セイコー(SEIKO)PYXIS ライデン 目ざまし時計 - セイコー(SEIKO)PYXIS ライデン 目ざまし時計 - セイコー(SEIKO)

圧倒的大音量アラーム「ライデン」シリーズ。電子音30パターン搭載、スタイリッシュでシンプルなデザインです。

寸法(mm)77×167×57質量(g)280温度表示0~40℃(測定精度±2℃)電池単3アルカリ乾電池×3(電池寿命約1年)※モニター用電池としてマンガン電池を同梱していますパターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RHRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー2099年までのフルオートカレンダーアラーム大音量電子音アラーム(30パターン)、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量調節、アラームモニター電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)12/24表示切替あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671975NR539Kプラスチック(黒塗装)、前面ガラス
5,000
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
52671984NR539Yプラスチック(黄塗装)、前面ガラス黄色
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする